※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
SMCの 汎用管継手
SMCの 配管用ワンタッチ管継手
異径ストレート KQ2H ミリサイズ
(1件のレビュー)
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全15種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
66117366
品番
KQ2H04-06A
参考基準価格(税別)
¥380
販売価格(税込)
¥395
販売価格(税別)
¥
359
バスケットに入れる
適合チューブ外径a(Φmm)
4
適合チューブ外径b(Φmm)
6
用途
サイズ違いのチューブ同士の接続に使用。
その他
【M1】13.3、【M2】13.3
L
27.6
質量(g)
2
有効断面積(mm
2
)
ナイロン:5.6、ウレタン:5.6
ΦD1
8.2
ΦD2
10.4
機種
異径ストレート
RoHS指令(10物質対応)
対応
最小穴径(mm)
3
関連資料:
カタログ(39.87MB)
注意
※寸法ΦD1、寸法ΦD2は最大径を意味します。