KQ2U23-04A 異径ユニオンワイ KQ2U ミリサイズ SMC 66117610

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

異径ユニオンワイ KQ2U ミリサイズ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1個適合チューブ外径(Φmm)3.2適合管継手(Φmm)4注文コード66117610品番KQ2U23-04A
参考基準価格(税別)¥580販売価格(税込)¥559
販売価格(税別)
508
用途同一方向にサイズダウンして分岐するチューブ同士の接続に使用。その他【M1】13.3、【M2】13.3質量(g)2.7L128.9L218適合チューブ外径(Φmm)3.2有効断面積(mm2)ナイロン:3.2 / ウレタン:2.7P7.1ΦD17.1取付穴ΦO:6、ΦN:3.2、厚さ:8.2ΦD28.2Q5.7機種異径ブランチユニオンワイRoHS指令(10物質対応)対応適合管継手(Φmm)4穴径最小2.5
関連資料:カタログ(39.87MB)
注意
※寸法ΦD1、ΦD2は最大径を意味します。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする