曜日別特売
KQ2E04-02A 隔壁用メスユニオン KQ2E ミリサイズ SMC 66117680

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

隔壁用メスユニオン KQ2E ミリサイズ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1個適合チューブ外径(Φmm)4注文コード66117680品番KQ2E04-02A
参考基準価格(税別)¥550販売価格(税込)¥538
販売価格(税別)
489
用途パネル取付等のおねじとチューブの中継接続に使用。適合チューブ外径(Φmm)4接続ねじRc1/4質量(g)30.9有効断面積(mm2)ナイロン:5.6 / ウレタン:4その他【T(M)】M12×1L129L214.6材質(ねじ部)黄銅取付穴13機種隔壁用メスユニオンM13.3六角対辺H1(mm)17RoHS指令(10物質対応)対応六角対辺H2(mm)14穴径最小3
関連資料:カタログ(39.87MB)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする