曜日別特売
KQ2E23-00AJ 隔壁用ユニオン KQ2E (KJ互換タイプ) ミリサイズ SMC 66117881

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

隔壁用ユニオン KQ2E (KJ互換タイプ) ミリサイズ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1個適合チューブ外径(Φmm)3.2注文コード66117881品番KQ2E23-00AJ
参考基準価格(税別)¥550販売価格(税込)¥549
販売価格(税別)
499
用途パネル取付等のチューブ同士の中継接続に使用。六角対辺H(mm)10適合チューブ外径(Φmm)3.2その他【T(M)】M8×0.75L27.3質量(g)6.9有効断面積(mm2)ナイロン:3 / ウレタン:2.5材質(ねじ部)黄銅取付穴9機種隔壁用ユニオン (KJ互換タイプ)M13.3ねじサイズM8×0.75RoHS指令(10物質対応)対応穴径最小2.5
関連資料:カタログ(39.87MB)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする