※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
SMCの 汎用管継手
SMCの 配管用ワンタッチ管継手
六角穴付ハーフユニオン KQ2S (シール剤付) ミリサイズ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
適合チューブ外径(Φmm)
16
注文コード
66118285
品番
KQ2S16-02AS
参考基準価格(税別)
¥570
販売価格(税込)
¥582
販売価格(税別)
¥
529
バスケットに入れる
この商品は
適合チューブ外径・内容量
など
63
種類から選べます
他の種類を見る
六角対辺H(mm)
8
適合チューブ外径(Φmm)
16
接続ねじ
R1/4
用途
ボディ内部の六角穴を六角レンチで締付ける狭いスペース用のハーフユニオン。
A
27.8
質量(g)
25.7
L1
32.5
L2
25.1
ΦD
23.6
有効断面積(mm
2
)
ナイロン:46 / ウレタン:46
シール方式
【おねじシール】シール剤付き
材質(ねじ部)
黄銅
機種
六角穴付ハーフユニオン
M
20.6
RoHS指令(10物質対応)
対応
穴径
最小8.1
関連資料:
カタログ(39.87MB)
注意
※寸法ΦDは最大径を意味します。
※寸法AはRねじのねじ込み後の参考寸法