※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
六角穴付ユニバーサルエルボ KQ2VS (シール剤付) ミリサイズ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1個
適合チューブ外径(Φmm)
4
注文コード
66118319
品番
KQ2VS04-01AS
参考基準価格(税別)
¥520
販売価格(税込)
¥505
販売価格(税別)
¥
459
バスケットに入れる
この商品は
適合チューブ外径・内容量
など
40
種類から選べます
他の種類を見る
用途
ボディ頭部六角穴を六角レンチで締付ける狭いスペース用のエルボユニオン。
六角対辺H(mm)
6
適合チューブ外径(Φmm)
4
接続ねじ
R1/8
A
22.7
質量(g)
13.2
L1
19.3
L2
13.7
L3
25.8
有効断面積(mm
2
)
ナイロン:2.9 / ウレタン:2.9
シール方式
【おねじシール】シール剤付き
材質(ねじ部)
黄銅
ΦD1
8.2
ΦD2
13.4
機種
六角穴付ユニバーサルエルボン
M
13.3
RoHS指令(10物質対応)
対応
穴径
最小3
関連資料:
カタログ(39.87MB)
注意
※寸法ΦD1は最大径を意味します。
※寸法AはRねじのねじ込み後の参考寸法