※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
六角穴付ユニバーサルエルボ KQ2VS (シール剤付) ミリサイズ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1個
適合チューブ外径(Φmm)
6
注文コード
66118337
品番
KQ2VS06-02AS
参考基準価格(税別)
¥560
販売価格(税込)
¥549
販売価格(税別)
¥
499
バスケットに入れる
この商品は
適合チューブ外径・内容量
など
40
種類から選べます
他の種類を見る
用途
ボディ頭部六角穴を六角レンチで締付ける狭いスペース用のエルボユニオン。
六角対辺H(mm)
6
適合チューブ外径(Φmm)
6
接続ねじ
R1/4
A
21.8
質量(g)
20.8
L1
19.9
L2
17.9
L3
26.5
有効断面積(mm
2
)
ナイロン:7.5 / ウレタン:5.9
シール方式
【おねじシール】シール剤付き
材質(ねじ部)
黄銅
ΦD1
10.4
ΦD2
15.3
機種
六角穴付ユニバーサルエルボン
M
13.3
RoHS指令(10物質対応)
対応
穴径
最小4.5
関連資料:
カタログ(39.87MB)
注意
※寸法ΦD1は最大径を意味します。
※寸法AはRねじのねじ込み後の参考寸法