曜日別特売
KQ2VS08-03AS 六角穴付ユニバーサルエルボ KQ2VS (シール剤付) ミリサイズ SMC 66118371

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

六角穴付ユニバーサルエルボ KQ2VS (シール剤付) ミリサイズ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1個適合チューブ外径(Φmm)8注文コード66118371品番KQ2VS08-03AS
参考基準価格(税別)¥800販売価格(税込)¥747
販売価格(税別)
679
用途ボディ頭部六角穴を六角レンチで締付ける狭いスペース用のエルボユニオン。六角対辺H(mm)8適合チューブ外径(Φmm)8接続ねじR3/8A26.3質量(g)37L123.1L219.5L331.4有効断面積(mm2)ナイロン:16 / ウレタン:11.2シール方式【おねじシール】シール剤付き材質(ねじ部)黄銅ΦD113.2ΦD220.6機種六角穴付ユニバーサルエルボンM14.2RoHS指令(10物質対応)対応穴径最小6
関連資料:カタログ(39.87MB)
注意
※寸法ΦD1は最大径を意味します。
※寸法AはRねじのねじ込み後の参考寸法
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする