※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
六角穴付ユニバーサルエルボ KQ2VS (シール剤付) ミリサイズ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1個
適合チューブ外径(Φmm)
10
注文コード
66118380
品番
KQ2VS10-02AS
参考基準価格(税別)
¥780
販売価格(税込)
¥736
販売価格(税別)
¥
669
バスケットに入れる
この商品は
適合チューブ外径・内容量
など
40
種類から選べます
他の種類を見る
用途
ボディ頭部六角穴を六角レンチで締付ける狭いスペース用のエルボユニオン。
六角対辺H(mm)
8
適合チューブ外径(Φmm)
10
接続ねじ
R1/4
A
26.1
質量(g)
30.4
L1
25.9
L2
19.7
L3
30.8
有効断面積(mm
2
)
ナイロン:27 / ウレタン:20.3
シール方式
【おねじシール】シール剤付き
材質(ねじ部)
黄銅
ΦD1
15.9
ΦD2
20.6
機種
六角穴付ユニバーサルエルボン
M
15.6
RoHS指令(10物質対応)
対応
穴径
最小7.5
関連資料:
カタログ(39.87MB)
注意
※寸法ΦD1は最大径を意味します。
※寸法AはRねじのねじ込み後の参考寸法