曜日別特売
KQ2VS12-04AS 六角穴付ユニバーサルエルボ KQ2VS (シール剤付) ミリサイズ SMC 66118407

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

六角穴付ユニバーサルエルボ KQ2VS (シール剤付) ミリサイズ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1個適合チューブ外径(Φmm)12注文コード66118407品番KQ2VS12-04AS
参考基準価格(税別)¥1,000販売価格(税込)¥978
販売価格(税別)
889
用途ボディ頭部六角穴を六角レンチで締付ける狭いスペース用のエルボユニオン。六角対辺H(mm)10適合チューブ外径(Φmm)12接続ねじR1/2A31.9質量(g)70L128.5L224.6L338.3有効断面積(mm2)ナイロン:39 / ウレタン:30.8シール方式【おねじシール】シール剤付き材質(ねじ部)黄銅ΦD118.5ΦD225.2機種六角穴付ユニバーサルエルボンM17RoHS指令(10物質対応)対応穴径最小9
関連資料:カタログ(39.87MB)
注意
※寸法ΦD1は最大径を意味します。
※寸法AはRねじのねじ込み後の参考寸法
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする