チタン 寸切り 両面取り

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード66118486 品番ZB-TI-325
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は263種類から選べます 他の種類を見る

『軽い』『強い』『錆びにくい』特徴のためステンレスでは錆びる箇所に向いています。耐久性が高く寿命も長いです。

用途軽さと強度が要求される自転車やロボットに。家屋の屋根や外壁、エクステリアにも。 仕様両平先(両面取り) 材質チタン 長さ(mm)25 ピッチ0.5 ねじの呼びM3 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする