※製品画像

電気マット

(1件のレビュー)
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 66120173 品番 VWM401-PC
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,069
販売価格(税別)
2,790

足元や小さいエリアを快適にするミニサイズのホットカーペットです。
一人用に便利で経済的。
椅子やソファなどでちょっと暖まりたい時に最適です。

用途ミニ電気カーペット/一人用ホットカーペット/足温器/あんか/足元ヒーター/電気座布団として、事務所の補助暖房として、 仕様省エネ、コントローラー有、マイヤー調、コンパクトサイズ 材質ポリエステル100% 質量(kg)0.4 消費電力(W)27 電気代の目安約0.37円/時間 寸法(縦×横)(cm)約40×40
注意
※低温火傷にご注意ください。
※ペットでのご使用はお控えください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
66120173
2023-12-07
用途:
冬の寒い時に使いたい
サービス業

電気マットを初めて購入してみました。サイズもちょうどよく椅子にも合うし足元に敷いてもいいし使い方はその時で変えていますが暖かくて買って良かったです。
温度の調節があればより良いですが、この価格とデザインと使いやすさでは問題なくいい買い物をしたなと思っています。この冬大活躍です!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防寒用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする