付属品ロープロファイルブラケット
仕様搭載IC:Realtek RTL8126
寸法(mm)73.5×42.7
質量(g)30
対応OSWindows 11 / 10
コネクタ形状RJ-45型8極コネクター
対応AUTO-MDIX:対応、Full-duplex:対応、IP ver.6:対応、WAKE ON LAN:対応、パワーマネジメント:対応(ACPI)
電源電圧(V)3.3±5% (接続のPCI Expressスロットより給電)
最大消費電力(W)1.7
保証期間一年間
使用環境温度(℃)0〜45 (結露なき事)
スロット接続:PCI Express(Gen3) x1
ジャンボフレーム対応、最大16Kバイト
RoHS指令(10物質対応)対応
伝送速度IEEE802.3bz / IEEE802.3az / IEEE802.3ab / IEEE802.3u / IEEE802.3x、100Mbps /1Gbps/2.5Gbps/5Gbps (オートネゴシエーション)
アクセス方式CSMA/CD
対応転送速度(Mbps)1000 / 2500 / 5000