RS232C×2ポート増設ボード E2SL Ver.3

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード66121907 品番SD-PE99-2SL3
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,948
販売価格(税別)
4,498

手軽にシリアルポートを追加
幅広い端末接続に対応
本製品はPCにシリアルポートを増設し、 組込み用途やPC同士の接続、シリアル機器の利用など、法人様から個人様まで幅広いシーンで活躍します。

仕様パリティ:Even / Odd / None / Mark / Speace、ビットデータ:5 / 6 / 7 / 8、フロー制御:Xon / Xoff , none , Hardware 寸法(mm)基盤:約57×102 質量(g)42 ポート数2ポート 対応OSWindows 11 / 10 使用チップASIX AX99100A 接続スロット:PCI Express x1 (1レーン) 対応ロープロ(ハーフハイト):対応 ビットスタート:1、ストップ:1 / 1.5 / 2 インターフェイスRS232C 通信速度75 / 110 / 150 / 300 / 600 / 1200 / 2400 / 4800 / 9600 / 14400 / 19200 / 38400 / 57600 / 115200 / 128000 bps※通信速度は接続機器に依存します。 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「拡張インターフェース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする