屋外や停電時、電源のない場所でも使用できる スマホに充電可能なソーラーパネルです。2時間の充電でiPhone15を約25%充電することができます。平置き・立てかけ・吊り下げなど様々な設置の仕方が可能です。USB接続で充電可能な機器であれば充電することができます。地震などの災害時の非常用電源にも最適です。●ケーブル全長:2.5m【キーワード】ソーラーパネル スマホ 充電 防災 材質:ABS、TPT、ガラス、ポリシリコン、PVC。サイズ:本体:235×140×20mm。セット内容:本体、ケーブル