omron(オムロン)
omron(オムロン)の 操作用スイッチ・ブザー・表示灯
omron(オムロン)の スイッチ
omron(オムロン)の セレクタスイッチ
キー形セレクタスイッチ A22NK
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
ノッチ数
3
接点構成
2a
復帰方式
左右両方に自動復帰
注文コード
66123408
品番
A22NK-3RB-01DA-G011
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥1,850
この商品は
ノッチ数・接点構成・復帰方式
など
708
種類から選べます
他の種類を見る
種類
非照光式
ノッチ数
3
接点構成
2a
端子形状
ねじ端子
復帰方式
左右両方に自動復帰
保護構造
IP66
動作方式
セレクタ
キー番号
NO.1
キーの外せる位置
中抜け
材質(ベゼル)
金属(ラウンド)
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
66123408
A22NK-3RB-01DA-G011
66116697
A22NK-3MB-01DA-G011
キー形セレクタスイッチ A22NK
omron(オムロン)
1個
¥
1,898
税込
¥
2,088
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です