代表画像
タンガロイ
CBNチップ 2QP-DCM/GW
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
内容量
1箱(2個)
寸法RE(mm)
0.4
材質
BX4015
注文コード
66124567
品番
2QP-DCGW070204E BX4015
参考基準価格(税別)
¥13,080
販売価格(税込)
¥10,888
販売価格(税別)
¥
9,898
バスケットに入れる
この商品は
寸法RE・材質
など
42
種類から選べます
他の種類を見る
材質
BX4015
刃数
2
寸法S(mm)
2.38
寸法D1(mm)
2.8
寸法LE(mm)
2.5
寸法RE(mm)
0.4
RoHS指令(10物質対応)
対応
切込みap(mm)
0.05~0.5
寸法IC(mm)
6.35
寸法ft(mm)
0.03~0.25