2QP-DCGW11T304F BX4015 CBNチップ 2QP-DCM/GW タンガロイ 66124646

代表画像

2QP-DCGW11T304F BX4015 CBNチップ 2QP-DCM/GW タンガロイ 66124646
2QP-DCGW11T304F BX4015 CBNチップ 2QP-DCM/GW タンガロイ 66124646

CBNチップ 2QP-DCM/GW

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
内容量1箱(2個)寸法RE(mm)0.4材質BX4015注文コード66124646品番2QP-DCGW11T304F BX4015
参考基準価格(税別)¥13,080販売価格(税込)¥10,888
販売価格(税別)
9,898
材質BX4015刃数2寸法S(mm)3.97寸法D1(mm)4.4寸法LE(mm)2.5寸法RE(mm)0.4RoHS指令(10物質対応)対応切込みap(mm)0.05~0.5寸法IC(mm)9.525寸法ft(mm)0.05~0.2
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする