2QP-DNGA150608SR BM05M CBNチップ 2QP-DNGA タンガロイ 66125285

代表画像

2QP-DNGA150608SR BM05M CBNチップ 2QP-DNGA タンガロイ 66125285
2QP-DNGA150608SR BM05M CBNチップ 2QP-DNGA タンガロイ 66125285

CBNチップ 2QP-DNGA

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
内容量1箱(2個)寸法RE(mm)0.8材質BM05M注文コード66125285品番2QP-DNGA150608SR BM05M
参考基準価格(税別)¥13,760販売価格(税込)¥10,998
販売価格(税別)
9,998
材質BM05M刃数2寸法S(mm)6.35寸法D1(mm)5.16寸法LE(mm)2.1寸法RE(mm)0.8RoHS指令(10物質対応)対応切込みap(mm)0.05~0.3寸法IC(mm)12.7寸法ft(mm)0.05~0.2
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする