搬送台車 ポニー 折りたたみ式

(1件のレビュー)
6日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃車上渡し 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード66125378 品番ポニーEV 200kg積
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥101,178
販売価格(税別)
91,980

ツマミを引くだけでモタレ部分が簡単に組立て、折りたたみが出来ます。
エレベーターを利用する時は三角柱の頂点より内蔵のパイプを引き上げ、後側の蝶ねじで固定した後、たて積して下さい。
マンションのエレベーターにも楽々のれます。(念の為本体側面のフックを利用してロープ掛して下さい。)
強力なブレーキもついています。
平地のみでの搬送は横積にして下さい。

積載荷重(kg)200 荷台寸法(幅)(mm)690 荷台寸法(奥行)(mm)735 質量(kg)07 ハンドル高さ(mm)630 車輪径(Φmm)180(大)、65(小) ブレーキ有無あり キャスター4輪(自在×2、固定×2) 材質(台)スチール ブレーキ種類フットブレーキ 特性取っ手付き ハンドルタイプ折りたたみ 前輪タイプ自在 後輪タイプ自在
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
66125378
2022-09-24
用途:
搬出作業
建設業・工事業

改善点は特にありません。平物を一気に運べるので助かります。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

プレス製運搬車の種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/756/
2023-03-16

「運搬台車」にはこんなカテゴリがあります

シェアする