搬送台車 ポニー 折りたたみ式

商品レビューを投稿する
6日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード66125387 品番ポニーRS 300kg積
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥175,780
販売価格(税別)
159,800

悪路でも走行可能!

荷台寸法(mm)860×750 床面高さ(mm)210 質量(kg)30 ブレーキ付き 車輪径(Φmm)250、ノンパンクタイヤ(空気入り)、前輪の補助:100 タイプてんびん式 車輪幅(mm)75 ブレーキ有無あり 積載荷重(kg)300 キャスター4輪(自在×2、固定×2) 荷台寸法(幅)(mm)750 ハンドル高さ(mm)910 ブレーキ種類フットブレーキ 特性ノンパンクタイヤ(空気入り) 荷台寸法(奥行)(mm)860 材質(荷台)スチール ハンドルタイプ折りたたみ 前輪タイプ自在 後輪タイプ自在
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

プレス製運搬車の種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/756/
2023-03-16

「運搬台車」にはこんなカテゴリがあります

シェアする