レマンドライフィルター

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 66125536 品番 M-105-4-5
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
11月5日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥50,600 販売価格(税込) ¥46,178
販売価格(税別)
41,980

水滴ゼロ・凍結ゼロ・油滴99%を除去するドライフィルターです。
第一フィルター・第二フィルターの2段式ろ過システム+チャンバーにより、不純物・油滴・水滴を含まない乾燥した圧縮空気が得られ、エアー機器を守り且つ凍結現象が発生しません。

管接続口径Rc1/2 ねじの種類Rc 固形粒子除去(μm)5 付属品ブラケット、ブラケットボルト、ホース 幅(mm)103.5 質量(kg)0.9 高さ(mm)237 使用温度範囲(℃)5〜60 奥行(mm)47 最大流量(L/min)750(0.7MPaの時) 使用圧力(MPa)0.3〜1.71 設定圧力単位MPa

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース:541

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアフィルターの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/176/
2022-07-26

「空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする