AXN-450 イレクター製クローラー台車 アクロス 矢崎化工 66125658 AXN-450 イレクター製クローラー台車 アクロス 矢崎化工 66125658 AXN-450 イレクター製クローラー台車 アクロス 矢崎化工 66125658 AXN-450 イレクター製クローラー台車 アクロス 矢崎化工 66125658

イレクター製クローラー台車 アクロス

(1件のレビュー)
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃車上渡し 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード66125658 品番AXN-450
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥175,780
販売価格(税別)
159,800

悪路でも搬送を可能にする、クローラーユニットを取り付けた押手を折りたたむことができるイレクター製運搬台車です。キャスター仕様の台車に比べ搬送負荷を抑えられるので、軽い力で運ぶことができます。段差や土・砂・雪などキャスターが苦手な路面もスムーズに進むことができます。接地面はプラスチックのため、路面に傷がつきにくく安心です。

荷台寸法(mm)688×466 床面高さ(mm)229 質量(kg)18.2 仕様折りたたみハンドル 材質走行ユニット(アクロスユニット):プラスチック、ステンレス、スチール(ベアリング) 高さ(mm)乗越え段差許容:40 材質(車輪)プラスチック/ステンレス/スチール(ベアリング) タイプ折りたたみハンドル ブレーキ有無なし 荷台寸法(幅)(mm)466 最大積載荷重(kg)100 ハンドル高さ(mm)878 材質(フレーム)プラスチック被覆スチールパイプ/スチール/プラスチック 材質(ハンドル)鉄・プラスチック キャスター金具ステンレス・スチール 特性悪路でも搬送を可能 荷台寸法(奥行)(mm)688 材質(荷台)プラスチック ハンドルタイプ折りたたみ
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品説明動画

悪路でも。軽く運べる。搬送台車「ACROS」
この動画は、32人が参考にしています。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2021-12-07
用途:
材料搬入
グローニー株式会社 様

重い荷物を乗せても軽い動作、とても良いです。
こんなに仕事が捗るとは思いませんでした。
道を選ばず、多少の打差は気にしなくて良いのが良かったです

11人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

プレス製運搬車の種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/756/
2023-03-16

「運搬台車」にはこんなカテゴリがあります

シェアする