代表画像
タンガロイ
チップ 2QP-CCGT-HP
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
内容量
1箱(2個)
寸法RE(mm)
0.4
注文コード
66125757
品番
2QP-CCGT09T304FW-HP BM05M
参考基準価格(税別)
¥26,200
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
この商品は
寸法RE
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
材質
BM05M
刃数
2
寸法S(mm)
3.97
寸法D1(mm)
4.4
寸法LE(mm)
2.3
寸法RE(mm)
0.4
RoHS指令(10物質対応)
対応
切込みap(mm)
0.03~0.22
寸法IC(mm)
9.525
寸法ft(mm)
0.03~0.2