TENMA(天馬)
TENMA(天馬)の 収納家具
TENMA(天馬)の クローゼット・押入れチェスト
フィッツケース クローゼット
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1セット(2個)
注文コード
66125877
品番
ワイドM-53
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
18
種類から選べます
他の種類を見る
クローゼットの収納に最適な収納ケースです。
仕様
積み重ね使用:3段まで可能
材質
【本体】ポリプロピレン、【前枠】スチロール樹脂
色
カプチーノ
耐荷重(kg)
全体:20.7 ※3段重ねた場合
引出し数
1
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
最大外寸:44×53×23
収納枚数(枚)
(Yシャツ)約12
引出し耐荷重(kg)
4.5
内寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
有効:38.7×47.8×17.6
注意
※こちらの直送品は軒下おろしが原則となっている為、1Fでの受け渡しとなります。