代表画像
タンガロイ
チップ 4QS-CNGG-HP
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
内容量
1箱(2個)
寸法RE(mm)
0.8
注文コード
66126500
品番
4QS-CNGG120408-HP BM05M
参考基準価格(税別)
¥30,200
販売価格(税込)
¥25,278
販売価格(税別)
¥
22,980
バスケットに入れる
この商品は
寸法RE
など
9
種類から選べます
他の種類を見る
材質
BM05M
刃数
4
寸法S(mm)
4.76
寸法D1(mm)
5.16
寸法LE(mm)
1.5
寸法RE(mm)
0.8
RoHS指令(10物質対応)
対応
切込みap(mm)
0.03~0.22
寸法IC(mm)
12.7
寸法ft(mm)
0.03~0.25