ファミリー・ライフ
ファミリー・ライフの 業務用・飲食店向け家具
ファミリー・ライフの 椅子
ファミリー・ライフの 座椅子/座布団
足長クッション「エルマー」 40×70cm
商品レビューを投稿する
12日以内出荷
返品不可
12日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
66126543
品番
a2506910
参考基準価格(税別)
¥6,200
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
年間使いやすいニットの生地を使用した大型クッション。
背もたれやスマホクッションとしても使い勝手の良い商品です。
ふんわり弾力性があるビーズを中材に使用。
材質
側地:ポリエステル65%・綿35%、中材:ポリエチレンビーズ
色
ブラウン
質量(g)
約1070
寸法(幅W×奥行D)(cm)
約40×70