BKFプリントカーリングリボン-1

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1巻 注文コード66127627 品番BKF-R1
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥703
販売価格(税別)
639

さりげない文字デザインがおしゃれ。季節を問わずお使いいただけるリボンです。
「A une personne special transmettre ...」
和訳:本当に伝えたい人へ…

仕様片面デザイン、ハサミなどでしごいてカールさせることができます 材質PP 幅(mm)15 長さ(m)20
注意
※製造上、途中で繋いでいる場合がございます。
※印刷の都合上、天地左右のズレが生じる場合がございます。
※摩擦や水濡れ等により色移りする場合がございます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ラッピングリボン/タイ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする