HEADS(ヘッズ)
HEADS(ヘッズ)の 袋・ラッピング用品
HEADS(ヘッズ)の ラッピングリボン/タイ
HEADS(ヘッズ)の ラッピング用リボン
マザーズデイプリントカーリングリボン
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1巻
色
ベビーピンク
注文コード
66127645
品番
MA-R3
大変申し訳ございませんが、この商品は今季終了いたしました。
来季販売を再開する予定です。
参考基準価格(税別)
¥700
この商品は
色
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
感謝の気持ちを込めて、母の日にぴったりリボンシリーズです。
Mother's dayの文字がプリントされたリボンです。
仕様
片面デザイン、ハサミなどでしごいてカールさせることができます
材質
PP
幅(mm)
15
色
ベビーピンク
長さ(m)
20
注意
※製造上、途中で繋いでいる場合がございます。
※印刷の都合上、天地左右のズレが生じる場合がございます。
※摩擦や水濡れ等により色移りする場合がございます。