HEADS(ヘッズ)
HEADS(ヘッズ)の 袋・ラッピング用品
HEADS(ヘッズ)の ラッピングリボン/タイ
HEADS(ヘッズ)の ラッピング用リボン
マザーズデイプリントカーリングリボン
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1巻
注文コード
66127654
品番
MA-R4
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥659
販売価格(税別)
¥
599
バスケットに入れる
感謝の気持ちを込めて、母の日にぴったりリボンシリーズです。
Mother's dayの文字がプリントされたリボンです。
仕様
片面デザイン、ハサミなどでしごいてカールさせることができます
材質
PP
幅(mm)
10
色
レッド
長さ(m)
30
注意
※製造上、途中で繋いでいる場合がございます。
※印刷の都合上、天地左右のズレが生じる場合がございます。
※摩擦や水濡れ等により色移りする場合がございます。