HEADS(ヘッズ)
HEADS(ヘッズ)の 袋・ラッピング用品
HEADS(ヘッズ)の ラッピングリボン/タイ
HEADS(ヘッズ)の ラッピング用リボン
クリスマスプリントカーリングリボン
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1巻
注文コード
66127715
品番
XR-R3
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥703
販売価格(税別)
¥
639
バスケットに入れる
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
クリスマスのラッピングのポイントにぴったりのクリスマスプリントカーリングリボンです。
リボンを長めにカットして、カーリングさせるとかわいくラッピングが仕上がります。
幅(mm)
15
長さ(m)
20
色
ホワイト
材質
PP
仕様
片面デザイン、ハサミなどでしごいてカールさせることができます
注意
※製造上、途中で繋いでいる場合がございます。
※印刷の都合上、天地左右のズレが生じる場合がございます。
※摩擦や水濡れ等により色移りする場合がございます。