三徳ジョレン ステンレス 50°1500柄共

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード66132528 品番#72531
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年6月上旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)¥5,950 販売価格(税込) ¥6,268
販売価格(税別)
5,698


頭部(土寄せ部)は土ばなれの良いステンレス製です。うね上げ、土寄せ作業に適しています。
頭部は耐候性に優れ、防錆力の高いステンレス材(ステンレス刃物鋼)に焼入れ(強度が上がる、磨耗に強くなる)、焼戻し(弾力性が上がる)の熱処理を行い、土の付着が少なく、手入れが容易です。
頭部は土をすくい易くこぼれにくいようにふちを曲げています。
頭部と柄部はボルト・ナットで取り付けるタイプです。
頭部両側に3箇所の穴があり水抜き効果もあります。
ヒツ角度50°
うね上げ、土寄せ、整地作業や水田のあぜ塗り、泥水上げ作業などに。
別売部品対応:[交換柄]三徳ジョレン柄 50°1500リング付 (#95108)

仕様●材質●▼頭部:ステンレス/柄部:天然木●重量:1.9kg●全長:1510mm●頭部先幅:245mm●頭部長さ:240mm●頭部板厚:1.2mm アズワン品番65-8911-65

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「農具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする