自動車用コネクタ 12極 オス 自動車用コネクタ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード66133280 品番AT04-12PB-BL04
参考基準価格(税別)¥1,410 販売価格(税込) ¥1,538
販売価格(税別)
1,398


ポジション 2、3、4、6、8、12 を用意しています サイズ 16 コンタクト、連続容量 13 A シリコンエラストマリアシール 角形の熱可塑樹脂製ハウジングです 2 次ウェッジロックでコンタクトを固定(別売) かん合用の一体型ラッチ付き熱可塑樹脂製ハウジング 用途 ヘビーデューティ、輸送、海洋、診断、軍事、代替エネルギー、農業、その他の要求の厳しい相互接続アーキテクチャ12 ポジションレセプタクルフランジ取り付けコネクタ、ピン、黒、キー付き B、拡張キー

仕様●極数:12●オス/メス:オス●行数:2●定格電流:13A●実装タイプ:パネルマウント●シリーズ:AT●色:黒●IP保護等級:IP67●高さ:35.6mm●幅:55.4mm●ハウジング材質:サーモプラスチック●動作温度 Max:+125℃●コード番号:195-5899 アズワン品番65-7720-40

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ナイロンコネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする