ZARAX 滑り止めテープ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1巻 注文コード 66133335 品番 P5010BK
参考基準価格(税別)¥4,500 販売価格(税込) ¥4,948
販売価格(税別)
4,498

優れたグリップ力により様々な床面で滑り止め機能を発揮、耐候性があり屋外・屋内使用可能、雨などで濡れた床面でも防滑性をキープ、どのような床材(石・タイル・アスファルト・コンクリートその他)でも貼ることができます。

用途屋内屋外問わず通路・階段・スロープ・作業場など、滑りやすい場所に。 テープ幅(mm)50 基材PVC テープ長さ(m)10 テープ厚さ(mm)0.9±0.2 芯材紙芯材 使用場所屋内・屋外
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥800 / 税込 ¥880
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥2,000 / 税込 ¥2,200
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥2,000 / 税込 ¥2,200
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥2,000 / 税込 ¥2,200

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする