P5010TR ZARAX 滑り止めテープ タカハラコーポレーション 66133369

P5010TR ZARAX 滑り止めテープ タカハラコーポレーション 66133369
P5010TR ZARAX 滑り止めテープ タカハラコーポレーション 66133369
P5010TR ZARAX 滑り止めテープ タカハラコーポレーション 66133369
P5010TR ZARAX 滑り止めテープ タカハラコーポレーション 66133369
P5010TR ZARAX 滑り止めテープ タカハラコーポレーション 66133369
P5010TR ZARAX 滑り止めテープ タカハラコーポレーション 66133369
P5010TR ZARAX 滑り止めテープ タカハラコーポレーション 66133369
P5010TR ZARAX 滑り止めテープ タカハラコーポレーション 66133369
P5010TR ZARAX 滑り止めテープ タカハラコーポレーション 66133369
P5010TR ZARAX 滑り止めテープ タカハラコーポレーション 66133369
P5010TR ZARAX 滑り止めテープ タカハラコーポレーション 66133369
P5010TR ZARAX 滑り止めテープ タカハラコーポレーション 66133369
P5010TR ZARAX 滑り止めテープ タカハラコーポレーション 66133369
P5010TR ZARAX 滑り止めテープ タカハラコーポレーション 66133369

ZARAX 滑り止めテープ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送翌々日出荷とは
トラ
テープ厚さ(mm)0.9±0.2
内容量1巻注文コード66133369品番P5010TR
参考基準価格(税別)¥4,500販売価格(税込)¥4,948
販売価格(税別)
4,498

優れたグリップ力により様々な床面で滑り止め機能を発揮、耐候性があり屋外・屋内使用可能、雨などで濡れた床面でも防滑性をキープ、どのような床材(石・タイル・アスファルト・コンクリートその他)でも貼ることができます。

用途
屋内屋外問わず通路・階段・スロープ・作業場など、滑りやすい場所に。
トラテープ幅(mm)50基材PVCテープ長さ(m)10テープ厚さ(mm)0.9±0.2芯材紙芯材使用場所屋内・屋外
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)800/税込880
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)2,000/税込2,200
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)2,000/税込2,200
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)2,000/税込2,200
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする