自動車用コネクタ 15極 メス レセプタクルハウジング 1箱 230個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(230個) 注文コード66133395 品番1-1563878-1
参考基準価格(税別)¥131,000 販売価格(税込) ¥142,780
販売価格(税別)
129,800


HDSCSハウジングはヘビーデューティ仕様の耐環境シールコネクタです。サイズは5種類、キャビティ配列は2〜18個です。これらのケーブル対ケーブルコネクタ及びケーブル対デバイス間コネクタには、かん合用のスライドロックが付いています。AMP MCP 6.3 / 4.8K、2.8、及び1.5Kコンタクトに対応し、最大40 Aの電流を流せます。

仕様●タイプ:レセプタクルハウジング●オス/メス:メス●行数:2●定格電流:20 A, 40 A●シリーズ:HDSCS●色:黒●IP保護等級:IP67, IP6K9K●高さ:25.7mm●幅:51.2mm●深さ:31.3mm●動作温度 Min:-40℃●コード番号:183-9105 アズワン品番65-7557-31

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ナイロンコネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする