自動車用コネクタ 18極 メス 車載用コネクタハウジング 1箱 800個入

商品レビューを投稿する
取扱停止中返品不可
お気に入りに追加
内容量1箱(800個) 注文コード66133465 品番929504-6
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)¥188,000 販売価格(税込) ¥197,780
販売価格(税別)
179,800


電源から高ピン密度基板接続まで、さまざまなキャビティオプションのタイマーコネクタハウジングが用意されています。これらのコネクタはタイマーコンタクトに対応しており、ピンとレセプタクルのどちらのハウジングでも使用できます。

仕様●タイプ:車載用コネクタハウジング●オス/メス:メス●行数:2●シリーズ:Junior Power Timer●色:黒●高さ:29.5mm●幅:53.5mm●深さ:16mm●シリーズ番号:929504●コード番号:189-5767 アズワン品番65-7778-41

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ナイロンコネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする