AMPHENOL
AMPHENOLの 接続・省配線(制御機器)
AMPHENOLの コネクタ・コネクタ付ケーブル
AMPHENOLの ナイロンコネクタ
自動車用コネクタ 24極 オス ヘッダ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
66133578
品番
ATM13-12PB-12PC-BM03
参考基準価格(税別)
¥4,900
販売価格(税込)
¥5,388
販売価格(税別)
¥
4,898
バスケットに入れる
仕様
●タイプ:ヘッダ●オス/メス:オス●行数:2●定格電流:7.5A●実装タイプ:PCBマウント●シリーズ:Armor IPX●色:黒●結線方法:はんだ●高さ:35mm●幅:101mm●深さ:36.9mm●動作温度 Min:-55℃●コード番号:195-6051
アズワン品番
65-7720-70