AMPHENOL
AMPHENOLの 接続・省配線(制御機器)
AMPHENOLの コネクタ・コネクタ付ケーブル
AMPHENOLの ナイロンコネクタ
自動車用コネクタ 24極 オス ヘッダ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
66133587
品番
ATM13-12PC-12PD-BM03
参考基準価格(税別)
¥4,150
販売価格(税込)
¥4,508
販売価格(税別)
¥
4,098
バスケットに入れる
ATM ヘッダ、熱可塑性樹脂、( 2 ) 12 ポジションサイズ 20、C & D キー - スズめっき
仕様
●極数:24●オス/メス:オス●行数:2●定格電流:7.5A●実装タイプ:PCBマウント●シリーズ:Armor IPX●色:黒●結線方法:はんだ●高さ:35mm●幅:101mm●深さ:36.9mm●動作温度 Min:-55℃●コード番号:195-6060
アズワン品番
65-7722-06