自動車用コネクタ 2極 メス レセプタクル

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード66133684 品番AT04-2P-RT06
参考基準価格(税別)¥1,800 販売価格(税込) ¥1,978
販売価格(税別)
1,798
仕様●極数:2●オス/メス:メス●行数:1●定格電流:8.4A●シリーズ:AT●色:緑●IP保護等級:IP67●高さ:22.2mm●幅:25.4mm●深さ:39.5mm●コンタクト材質:銅合金●コード番号:194-9910 アズワン品番65-7765-98

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ナイロンコネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする