自動車用コネクタ 8極 オス 車載用ヘッダ 1セット 25個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(25個) 注文コード66133928 品番DT13-08PA
参考基準価格(税別)¥41,100 販売価格(税込) ¥43,978
販売価格(税別)
39,980


TE Connectivity Deutsch DT 車載ヘッダは、8 ポジション、5.461 mm ピッチ、電線対基板コネクタシステム内蔵の製品です。Deutsch DT ヘッダは、2、3、4、6、8、及び 12 キャビティアレンテームコネクタシステム - 電線対基板 コネクタ及びコンタクトは To Wire 及びケーブルを終端します

仕様●入数:1トレイ(25個入り)●タイプ:車載用ヘッダ●オス/メス:オス●行数:2●定格電流:13A●実装タイプ:ネジ●シリーズ:DEUTSCH DT●結線方法:はんだ●コード番号:217-5555 アズワン品番65-7507-94

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ナイロンコネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする