取り付けセット VTMシリーズ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード66134445 品番VTM-1/8
参考基準価格(税別)¥1,030 販売価格(税込) ¥1,099
販売価格(税別)
999


FESTO のプッシュイン Y コネクタは、標準サイズで公称サイズ 5.8 mm で、任意の位置で組み立てられています。PBT ハウジング材を使用して、チューブの外径が 12 mm 及び 10 mm の設計構造にプッシュ / プル方式を採用しています。周囲温度: -10 → 80 ℃ コンテナサイズ 20

仕様●メーカーシリーズ:VTM を使用します●アクセサリタイプ:取り付けキット●コード番号:203-8961 アズワン品番65-7988-26

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする