手動バルブ G 1/4

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード66134716 品番MS4-EM1-1/4-Z
参考基準価格(税別)¥14,000 販売価格(税込) ¥15,378
販売価格(税別)
13,980


Festo ロッドアイには、球面スイベルシリンダ取り付け用の六角ナットが付いています。サイズ M16 はハウジング材料に使用し、1 低腐食応力を実現します。周囲温度: -40 → 150 ℃ 製品重量: 265 g

仕様●機能:3/2 Bistable●接続ポートのネジ:G 1/4●スレッドサイズ:1/4●ネジ規格:G●メーカーシリーズ:MS●コード番号:202-2586 アズワン品番65-8007-47

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする