Artecレジン着色剤 透明色

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個(10mL) 注文コード66136379 品番58676
参考基準価格(税別)¥240 販売価格(税込) ¥131
販売価格(税別)
119

鮮やかな発色混ぜて楽しむレジン用着色剤
鮮やかな発色としっかりとしたカバー力を兼ね備えたレジン着色剤です。なめらかな低粘度タイプでレジン液にムラなくなじみ、均一で美しい仕上がりを実現します。少量でもしっかりと発色し、他のカラーとの混色も自由自在。不透明色ならではのマットな質感で、立体感や存在感のある作品づくりに最適です。時間が経っても色あせにくく、アクセサリーやチャーム、小物など幅広いレジンクラフトにおすすめの着色剤です。
材質:合成樹脂、有機溶剤。サイズ:10ml

用途手芸・デコレーション・アクセサリー作りなどクリエイティブ活動やクラフト・ワークショップに。 セット内容本体のみ 材質合成樹脂、有機溶剤 ホワイト 容量(mL)10
注意
※ー

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「レジンクラフト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする