真空ポンプ VNシリーズ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード66136536 品番VN-10-H-T3-PQ2-VQ2-RO1-B
参考基準価格(税別)¥52,500 販売価格(税込) ¥57,178
販売価格(税別)
51,980


Festo VN シリーズの真空ジェネレータはソレノイドバルブを内蔵し、エジェクタパルスで使用します。標準で高い吸引速度、幅 14 mm ( T 字型)で、プラグコネクタとオープンサイレンサを備えています。公称ノズルサイズは 0.95 mm で、最大吸引流量は 21.8 L/min で、任意の位置で組み立てられています。周囲温度: 0 → 60 ℃ 銅及びPTFE不使用

仕様●メーカーシリーズ:VN●ノズル直径:0.95mm●最高真空圧力:3.5バール●最高流入圧力:6バール●最高吸込流量:21.8L/min●使用圧力:1 to 8バール●コード番号:203-6208 アズワン品番65-8005-70

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「真空機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする