水分離器 MSシリーズ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード66136658 品番MS6-LWS-1/4-U-V
参考基準価格(税別)¥89,600 販売価格(税込) ¥97,878
販売価格(税別)
88,980


Festo 水分離器 MS6-LWS-1/4-U-V コンデンサドレインは、完全自動凝縮ドレンバルブを介して凝縮されます。サイズ6 シリーズ MS 組み立て位置:垂直 ± 5 ° 凝縮水排出は完全自動 構造遠心分離器の設計

仕様●メーカーシリーズ:MS●平均流量:40 l/ 秒●平均定格流量:2 → 12バール●ポートの接続:G 1/4●フィルターサイズ:6μm●ポート接続ネジサイズ:0.25●ポート接続ネジ規格:G●コード番号:202-3209 アズワン品番65-8029-24

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする