卓上型二酸化炭素濃度計

商品レビューを投稿する
11日以内出荷返品不可 11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード66167126 品番DT-802
参考基準価格(税別)¥24,100 販売価格(税込) ¥26,378
販売価格(税別)
23,980


有線タイプの卓上クロック型CO2モニターです。
設置ポイントの二酸化炭素濃度と温度、湿度を計測できます。
NDIR非分散型赤外線CO2センサー搭載製品です。

仕様●CO2測定範囲:0〜9999ppm●CO2解像度:1ppm●CO2測定精度:±75ppm(0〜2000ppm)、±8%(2000〜9999ppm)●温度測定範囲:-5℃〜50℃●温度解像度:0.1℃●温度測定精度:±1℃●湿度測定範囲:0.1〜90%RH●湿度解像度:0.1%RH●湿度測定精度:±3%RH(25℃/30〜99%RH)、±4%RH(25℃/0〜30%RH)●CO2センサータイプ:NDIRセンサー●表示:CO2濃度、温度、湿度、日付、時間●サンプリングレート:2秒●過負荷表示:-OL-●電源:入力電圧/110〜220V AC、出力電圧/6.0V DC●使用環境:-5〜50℃<90%RH●サイズ:110×105×61mm●重量:230g アズワン品番65-9088-46

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「塩分濃度計・糖分計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする