端子 HCシリーズ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード66167187 品番1886139
参考基準価格(税別)¥2,690 販売価格(税込) ¥2,858
販売価格(税別)
2,598


Phoenix Contact Shield 接続は、2 本のシールドケーブルに使用されます。PROFIBUS ケーブル用のルーズソケット端子が 2 つ含まれています。16.900 g ( 1 個あたりの重量 周囲温度: -40 → 60 ℃この記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。

仕様●種類:端子●範囲:HEAVYCON. (ヘ AVYCON●シリーズ:HC●コード番号:201-5465 アズワン品番65-7766-82

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ナイロンコネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする