端子 PIN PV-FT-CCFシリーズ 圧着 1袋 1000個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(1000個) 注文コード66167205 品番1704928
参考基準価格(税別)¥316,000 販売価格(税込) ¥340,780
販売価格(税別)
309,800
仕様●オス/メス:PIN●併用可能製品:Sunclix●シリーズ:PV-FT-CCF●結線方法:圧着●コード番号:239-5106 アズワン品番65-7782-37

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「絶縁キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする