端子ストリップ 3極 1mm 1列 1セット 950個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(950個) 注文コード66167485 品番T1M-03-F-SH-L
参考基準価格(税別)¥307,000 販売価格(税込) ¥329,780
販売価格(税別)
299,800
仕様●入数:1リール(950個入り)●シリーズ:T1M●ピッチ:1mm●極数:3●行数:1●接続方向:垂直●コード番号:227-1841 アズワン品番65-7607-07

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「絶縁キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする